Motion
JSXD31-CN02N-3DZ

SMC CORP OF AMERICA
JSXD31-CN02N-3DZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 120 V CA, solenoide 2 , terminal DIN, en línea, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859482
No. Fabricante JSXD31-CN02N-3DZ
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
JSXD31-CN02N-3DZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 120 V CA, solenoide 2 , terminal DIN, en línea, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859482
No. Fabricante JSXD31-CN02N-3DZ
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
Precio109.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    CNJSXD3111
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JSXD31-CN02N-3DZ SOLENOIDE ACCIONADO POR PILOTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"