Motion
JSXD61-CN10N-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
JSXD61-CN10N-5DZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, en línea, 1.0000 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859569
No. Fabricante JSXD61-CN10N-5DZ
Precio224.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
JSXD61-CN10N-5DZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, en línea, 1.0000 pulg., roscas NPT
Artículo MI #13859569
No. Fabricante JSXD61-CN10N-5DZ
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
Precio224.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    CNJSXD6111
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JSXD61-CN10N-5DZ SOLENOIDE ACCIONADO POR PILOTO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good