Motion
SY3120-5MO-C4-F2

SMC
SY3120-5MO-C4-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe M sin conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #13867280
No. Fabricante SY3120-5MO-C4-F2
Precio66.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3120-5MO-C4-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe M sin conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #13867280
No. Fabricante SY3120-5MO-C4-F2
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
Precio66.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3120-5MO-C4-F2 4/5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo