Motion
AR825-N12-L-X425

SMC
AR825-N12-L-X425

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1-1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 1.5 a 250 psi
Artículo MI #13870697
No. Fabricante AR825-N12-L-X425
Precio956.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR825-N12-L-X425

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1-1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 1.5 a 250 psi
Artículo MI #13870697
No. Fabricante AR825-N12-L-X425
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
Precio956.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR AR825-N12-L-X425 , OPERACIÓN PILOTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo