Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoCon manómetro Ángulo de montaje de 270 grados
- Unidad de presiónEtiqueta del producto: psi, manómetro: MPa/psi escala doble
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaARG
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi