Motion
ARM11BB4-827-A1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB4-827-A1Z

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 6 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Recto, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #13870852
No. Fabricante ARM11BB4-827-A1Z
Precio297.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BB4-827-A1Z

Regulador Compacto de Colector - Puerto de Entrada de 6 mm, Rosca de Entrada de Tubo, Recto, Puerto de Salida de 6 mm, Rosca de Salida de Tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #13870852
No. Fabricante ARM11BB4-827-A1Z
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
Precio297.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    6 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    6 mm

Detalles

  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    8 Estaciones
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Posición de montaje del bloque de suministro
    Posición de montaje del lado izquierdo
  • Tipo de bloque de suministro
    Bloque de suministro común con interruptor de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM11BB4-827-A1Z REGULADOR, COLECTOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"