Motion
IR1220-01BEB-ZA-A

SMC CORP OF AMERICA
IR1220-01BEB-ZA-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #13872975
No. Fabricante IR1220-01BEB-ZA-A
Precio150.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR1220-01BEB-ZA-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #13872975
No. Fabricante IR1220-01BEB-ZA-A
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
Precio150.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR1000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 116 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR1220-01BEB-ZA-A REGULADOR DE PERCISIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"