Motion
20001 MALLAS, KIT DE FORMA DE CAJA TRANSPORTADORA

3M
20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT

Scotchlok™ Conector de aluminio 20001, hasta 35 kV, 6 AWG, gris, 50/caja
Artículo MI #13887314
No. Fabricante 20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT

Scotchlok™ Conector de aluminio 20001, hasta 35 kV, 6 AWG, gris, 50/caja
Artículo MI #13887314
No. Fabricante 20001 NETS HARDWARE, CONVEYOR BOX SHAPE KIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.62 pulg.
  • Longitud total
    1.62 pulg.
  • Peso
    0.034 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Código de color
    Gris
  • Conductores compatibles
    Aluminio, cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Material de contacto
    Aluminio
  • Revestimiento de contacto
    Estaño
  • Número de Upc del fabricante
    00054007132363
  • Calibre máximo del cable
    6 AWG
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00054007132363
  • Clasificación de voltaje
    35 kV
  • Rango del calibre del cable
    Máximo de 6

Descripción general

Descripción del fabricante
20001 MALLAS DE HARDWARE, FORMA DE CAJA TRANSPORTADORA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El barril estándar garantiza un rendimiento fiable
  • Tope de aceite de centro sólido integrado
  • Hecho de aluminio para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Hasta 35 kV nominales
  • Cumple con ANSI C119.4 y RoHS 2011/65/EU
  • El barril tiene bandas de color que ayudan a indicar el rango del cable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos