Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- AccionamientoDoble 2-Position
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Dirección del flujo5-Way
- Tipo de anulación manualTipo de palanca de bloqueo de giro a presión
- Número de solenoidesDoble
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Serie10-SY5000
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L con cable conductor 300mm
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Supresor de sobretensióncon supresor de tensión de luz/sobretensión