Motion
25A-SY5220-5LZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
25A-SY5220-5LZ-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , con puerto corporal, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #13888374
No. Fabricante 25A-SY5220-5LZ-C6
Precio170.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
25A-SY5220-5LZ-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , con puerto corporal, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #13888374
No. Fabricante 25A-SY5220-5LZ-C6
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
Precio170.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
25A-SY5220-5LZ-C6 4/5 VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno