Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión3 a 30 psi