Motion
AR40MK-F0403E-Y-D

SMC CORP OF AMERICA
AR40MK-F0403E-Y-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13888898
No. Fabricante AR40MK-F0403E-Y-D
Precio42.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR40MK-F0403E-Y-D

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #13888898
No. Fabricante AR40MK-F0403E-Y-D
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
Precio42.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40MK-F0403E-Y-D REGULADOR, MODULAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron