Motion
ARG40-N04G1-1NZ-B

SMC
ARG40-N04G1-1NZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 3 a 29 psi
Artículo MI #13889038
No. Fabricante ARG40-N04G1-1NZ-B
Precio54.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARG40-N04G1-1NZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 3 a 29 psi
Artículo MI #13889038
No. Fabricante ARG40-N04G1-1NZ-B
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
Precio54.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 0 grados
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto: psi, manómetro: MPa/psi escala doble
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    3 a 29 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARG40-N04G1-1NZ-B REGULADOR, CALIBRE EN HA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo