Motion
JSXD41-CN04N-5WN-B

SMC CORP OF AMERICA
JSXD41-CN04N-5WN-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide único, conector M12 , en línea, 1/2 pulg., NPT
Artículo MI #13891600
No. Fabricante JSXD41-CN04N-5WN-B
Precio133.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
JSXD41-CN04N-5WN-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 2-Position normalmente cerrada, 24 V CC, solenoide único, conector M12 , en línea, 1/2 pulg., NPT
Artículo MI #13891600
No. Fabricante JSXD41-CN04N-5WN-B
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
Precio133.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Serie
    CNJSXD4111
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M12
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JSXD41-CN04N-5WN-B SOLENO OPERADO POR PILOTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"