Motion
LVM10R3Y-6A1-3-6-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3Y-6A1-3-6-Q

LVM10R3Y-6A1-3-6-Q
Artículo MI #13893334
No. Fabricante LVM10R3Y-6A1-3-6-Q
Price$106.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3Y-6A1-3-6-Q

LVM10R3Y-6A1-3-6-Q
Artículo MI #13893334
No. Fabricante LVM10R3Y-6A1-3-6-Q
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
Price$106.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable conductor
    600mm
  • Tamaño del puerto
    M6

Details

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Tipo de soporte
    Soporte
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Función
    Circuito estándar de ahorro de energía
  • Tipo de anulación manual
    Anulación manual
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    LVM10
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Arandela con cable conductor 600mm
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CE
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Material de piezas húmedas
    Placa - PEEK, diafragma - EPDM

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM10R3Y-6A1-3-6-Q VÁLVULA QUÍMICA, 2 POR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo