Motion
LVM10R3Y-6C2-2-KOZ

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3Y-6C2-2-KOZ

LVM10R3Y-6C2-2-KOZ
Artículo MI #13893456
No. Fabricante LVM10R3Y-6C2-2-KOZ
Precio137.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R3Y-6C2-2-KOZ

LVM10R3Y-6C2-2-KOZ
Artículo MI #13893456
No. Fabricante LVM10R3Y-6C2-2-KOZ
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
Precio137.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M6

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position normalmente cerradas
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Función
    Circuito estándar de ahorro de energía
  • Tipo de anulación manual
    Anulación manual
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    LVM10
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Supresor de sobretensión
    Supresor de sobretensión
  • Material de piezas húmedas
    Placa - PEEK, diafragma - Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
LVM10R3Y-6C2-2-KOZ VÁLVULA QUÍMICA, 2 POR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"