Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoM6
Detalles
- Accionamiento2-Position normalmente abiertas
- Tipo de soporteSoporte
- Dirección del flujo2-Way
- FunciónNinguna
- Tipo de anulación manualAnulación manual
- Número de solenoidesIndividual
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieLVM10
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Estándares cumplidosCumple con CE
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Material de piezas húmedasPlaca - PEEK, diafragma - FKM