Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- AccionamientoCentro de escape 3-Position
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Dirección del flujo5-Way
- Tipo de anulación manualTipo de empuje sin bloqueo
- Número de solenoidesDoble
- PilotoPiloto externo
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Serie10-SY9000
- Entrada eléctrica del solenoideConector M8 sin cable conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Supresor de sobretensiónNinguna