Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor de 55 gal
- Grado ISO46
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso382.8 lb
Detalles
- AplicaciónBombas de paletas, bombas de pistón, bombas de engranajes
- Tipo de basePAO
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba • Rendimiento EP y antidesgaste • Excelentes características de filtrabilidad y demulsibilidad • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel
- Punto de inflamación486 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de catálogo del fabricante5113046
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePAO
- Punto de vertido-52 °F
- Viscosidad148
- Índice de viscosidad148
Descripción general
- Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba
- Rendimiento EP y antidesgaste
- Excelente filtrabilidad y características de demulsibilidad
- Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación