Motion
5122031

Tulco Oils
5122031

Fluido hidráulico - Aceite mineral blanco, 5 gal (EE. UU.), cubo cuadrado, 5
Artículo MI #13907513
No. Fabricante 5122031
Precio429.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5122031

Fluido hidráulico - Aceite mineral blanco, 5 gal (EE. UU.), cubo cuadrado, 5
Artículo MI #13907513
No. Fabricante 5122031
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
Precio429.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Cuadrado de 5 galones
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15.25 pulg.
  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Ancho general
    10.25 pulg.
  • Peso
    35.9 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF para H-I, certificación Kosher
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cuadrado de cubo
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Grado alimentario
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5122031
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    -5
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
5122031 ACEITE HIDRÁULICO DE GRADO ALIMENTARIO 32: 1/5
  • Sistemas hidráulicos que funcionan a 800 psi o menos
  • Excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Índice de viscosidad alto
  • Menores costes de mantenimiento
  • Protección contra óxido Excellet
  • Excelente demulsibilidad
  • Aplicaciones de limpieza y recubrimiento

También puede gustarle