Motion
5144031

Tulco Oils
5144031

Aceite de contacto directo con alimentos - Polialfaolefina, 5 gal (EE. UU.), cubo cuadrado, 5
Artículo MI #13907516
No. Fabricante 5144031
Precio544.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5144031

Aceite de contacto directo con alimentos - Polialfaolefina, 5 gal (EE. UU.), cubo cuadrado, 5
Artículo MI #13907516
No. Fabricante 5144031
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
Precio544.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Cuadrado de 5 galones
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15.25 pulg.
  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Ancho general
    10.25 pulg.
  • Peso
    35.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Compresores de tornillo giratorio, compresores centrífugos, compresores recíprocos, sopladores de desplazamiento positivo, sistemas de bomba de vacío
  • Tipo de base
    PAO (polialfaolefina)
  • Certificación
    Certificación NSF para H-I, certificación Kosher
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cuadrado de cubo
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    495 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5144031
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Polialfaolefina
  • Punto de vertido
    -55
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    138

Descripción general

Descripción del fabricante
5144031 FLUIDO DE COMPRESOR DE FG SINTÉTICO 46
  • Excelente estabilidad térmica y oxidativa
  • Tendencias muy bajas de barnices y lodos
  • Puntos de fluidez excepcionales
  • Bajar las camillas de mantenimiento a través de intervalos de drenaje prolongados
  • Excelentes propiedades antidesgaste
  • Alto índice de viscosidad
  • Mayor vida útil
  • Excelente demulsibilidad

También puede gustarle