Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO220
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso481.8 lb
Details
- AplicaciónTodo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, rellenos para cajas de engranajes de por vida
- Tipo de basePAG
- Capacidad del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación535 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante5153046
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePAG
- Punto de vertido-39 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Índice de viscosidad230
Descripción general
Descripción del fabricante
5153046 PÁG. SINTÉTICA ENGRANAJE 220: 1/55
- Excelente resistencia de la película
- Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas
- Compatible con múltiples metales
- Reducción del consumo de energía
- Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
- Intervalos de drenaje extendidos en comparación con los fluidos convencionales