Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor de 55 gal
- Grado ISO32
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso383.9 lb
Details
- AplicaciónSistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
- Tipo de basePAO (polialfaolefina)
- CertificaciónCertificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación400 °F
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante5161046
- Plazo de entrega del fabricante5
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePolialfaolefina
- Punto de vertido-5
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Índice de viscosidad106
Descripción general
Descripción del fabricante
5161046 FG SINTÉTICA HIDRÁULICA 32: 1/55
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa
- Excelentes propiedades antidesgaste EP
- Excelente protección contra el óxido
- Excelente demulsibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Tulco Oils Steel Industry CapabilitiesTulco Oils formulates advanced synthetic and mineral-based LUBSOIL designed lubricants to meet all industrial Metal Working and Steel Mill applications.
View Literature
Tulco Food Processing SolutionsTulco Oils formulates advanced synthetic and mineral-based LUBSOIL designed lubricants to meet all industrial Food & Beverage applications.
View Literature