Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor de 55 gal
- Grado ISO68
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso388.85 lb
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
- Tipo de basePAO (polialfaolefina)
- CertificaciónCertificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación500 °F
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante5163046
- Plazo de entrega del fabricante5
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePolialfaolefina
- Punto de vertido+10
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Índice de viscosidad105
Descripción general
- Excelente estabilidad térmica y oxidativa
- Excelentes propiedades antidesgaste EP
- Excelente protección contra el óxido
- Excelente demulsibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación