Motion
5193031

Tulco Oils
5193031

Fluido hidráulico - Sí, grado ISO 46 , 5 gal (EE. UU.), cubo cuadrado
Artículo MI #13907529
No. Fabricante 5193031
Price$411.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5193031

Fluido hidráulico - Sí, grado ISO 46 , 5 gal (EE. UU.), cubo cuadrado
Artículo MI #13907529
No. Fabricante 5193031
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
Su precio$411.67/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Cuadrado de 5 galones
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    15.25 pulg.
  • Longitud total
    10.75 pulg.
  • Ancho general
    10.25 pulg.
  • Peso
    36.1 lb

Details

  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF para H-I, certificación Kosher
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cuadrado de cubo
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Sistemas hidráulicos que funcionan a 1,000 psi o más • Excelente estabilidad térmica y de oxidación • Excelentes propiedades antidesgaste • Alto índice de viscosidad • Mayor vida útil • Menores costos de mantenimiento • Excelente protección contra el óxido • Excelente demulsibilidad
  • Punto de inflamación
    420 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5193031
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    -3
  • Índice de viscosidad
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
5193031 FG HIDRÁULICO AW 46: 1/5
  • Sistemas hidráulicos que funcionan a 1,000 psi y más
  • Excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste
  • Alto índice de viscosidad
  • Mayor vida útil
  • Menores costes de mantenimiento
  • Excelente protección contra el óxido
  • Excelente demulsibilidad