Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorTambor de 55 gal
- Grado ISO46
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso397.1 lb
Detalles
- AplicaciónSistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
- Tipo de baseAceite mineral blanco
- CertificaciónCertificación NSF para H-I, certificación Kosher
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• Sistemas hidráulicos que funcionan a 1,000 psi o más • Excelente estabilidad térmica y de oxidación • Excelentes propiedades antidesgaste • Alto índice de viscosidad • Mayor vida útil • Menores costos de mantenimiento • Excelente protección contra el óxido • Excelente demulsibilidad
- Punto de inflamación420 °F
- Grado alimentarioSí
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante5193045
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceiteAceite mineral blanco
- Punto de vertido-3
- Índice de viscosidad106
Descripción general
- Sistemas hidráulicos que funcionan a 1,000 psi y más
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación
- Excelentes propiedades antidesgaste
- Alto índice de viscosidad
- Mayor vida útil
- Menores costes de mantenimiento
- Excelente protección contra el óxido
- Excelente demulsibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación