Motion
5194095

Tulco Oils
5194095

5194095 FG Hidráulico AW 68 Tote 275 gal
Artículo MI #13907533
No. Fabricante 5194095
Precio59.84 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5194095

5194095 FG Hidráulico AW 68 Tote 275 gal
Artículo MI #13907533
No. Fabricante 5194095
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
Precio59.84 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Bolso grande de 275 galones
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    46 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Peso
    1980 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de baja y alta presión, sistemas de circulación y lubricación de la línea de aire
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF para H-I, certificación Kosher
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    460 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5194095
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tulco Oils Co
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    +5
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    105

Descripción general

Descripción del fabricante
5194095 FG HIDRÁULICO AW 68: 275
  • Sistemas hidráulicos que funcionan a 1,000 psi y más
  • Excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Excelentes propiedades antidesgaste
  • Alto índice de viscosidad
  • Mayor vida útil
  • Menores costes de mantenimiento
  • Excelente protección contra el óxido
  • Excelente demulsibilidad