Motion
5274026

Tulco Oils
5274026

Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 460 , no apto para alimentos
Artículo MI #13907537
No. Fabricante 5274026
Precio770.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5274026

Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 460 , no apto para alimentos
Artículo MI #13907537
No. Fabricante 5274026
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
Su precio$770.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    44.25 lb

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, rellenos para cajas de engranajes de por vida
  • Tipo de base
    PAG
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    540 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5274026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    PAG
  • Punto de vertido
    -33 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    242

Descripción general

Descripción del fabricante
5274026 PÁG. SINTÉTICA ENGRANAJE 460: 1/5
  • Excelente resistencia de la película
  • Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas
  • Compatible con múltiples metales
  • Reducción del consumo de energía
  • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
  • Intervalos de drenaje extendidos en comparación con los fluidos convencionales