Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO85w140
- Altura total15.50 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Peso37.2 lb
Detalles
- AplicaciónDiferenciales de alta resistencia, engranajes industriales, cajas de transferencia, engranajes hipoides
- Tipo de basePAO
- Capacidad del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorCubeta
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación414 °F
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0132026
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceitePAO
- Punto de vertido-18 °F
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Índice de viscosidad105
Descripción general
- Alta estabilidad térmica
- Prolonga la vida útil del engranaje y los cojinetes
- Protege contra el desgaste de baja velocidad/alta torsión
- Excelente control de la espuma
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación