Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO320
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso470.25 lb
Details
- AplicaciónTodo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, rellenos para cajas de engranajes de por vida
- Tipo de baseAceite mineral
- Capacidad del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación550 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0152045
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceiteAceite mineral
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Índice de viscosidad98
Descripción general
Descripción del fabricante
0152045 ACEITE PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES 320: 1/55
- Excelente resistencia de la película
- Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas
- Compatible con múltiples metales
- Reducción del consumo de energía
- Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
- Intervalos de drenaje extendidos en comparación con los fluidos convencionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Tulco Oils Steel Industry CapabilitiesTulco Oils formulates advanced synthetic and mineral-based LUBSOIL designed lubricants to meet all industrial Metal Working and Steel Mill applications.
View Literature
Tulco Food Processing SolutionsTulco Oils formulates advanced synthetic and mineral-based LUBSOIL designed lubricants to meet all industrial Food & Beverage applications.
View Literature