Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO460
- Altura total35 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Peso471.35 lb
Detalles
- AplicaciónTodo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, rellenos para cajas de engranajes de por vida
- Tipo de baseAceite mineral
- Capacidad del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorTambor
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Punto de inflamación545 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0154045
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceiteAceite mineral
- Tipo de productoAceite para engranajes
- Índice de viscosidad98
Descripción general
- Excelente resistencia de la película
- Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas
- Compatible con múltiples metales
- Reducción del consumo de energía
- Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
- Intervalos de drenaje extendidos en comparación con los fluidos convencionales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación