Motion
0154095

Tulco Oils
0154095

0154095 Aceite para engranajes industriales 460 Tote 275 gal
Artículo MI #13907560
No. Fabricante 0154095
Precio49.24 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0154095

0154095 Aceite para engranajes industriales 460 Tote 275 gal
Artículo MI #13907560
No. Fabricante 0154095
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
Precio49.24 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    46 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Peso
    2356.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, rellenos para cajas de engranajes de por vida
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Capacidad del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    545 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0154095
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tulco Oils Inc
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0154095 ACEITE PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES 460: 275
  • Excelente resistencia de la película
  • Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas
  • Compatible con múltiples metales
  • Reducción del consumo de energía
  • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
  • Intervalos de drenaje extendidos en comparación con los fluidos convencionales

También puede gustarle