Motion
0397095

Tulco Oils
0397095

0397095 Transferencia de calor de grado alimentario 200 Tote 275 gal
Artículo MI #13907568
No. Fabricante 0397095
Precio52.77 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0397095

0397095 Transferencia de calor de grado alimentario 200 Tote 275 gal
Artículo MI #13907568
No. Fabricante 0397095
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
Precio52.77 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Bolso grande de 275 galones
  • Grado ISO
    200
  • Altura total
    46 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Peso
    1982.75 lb

Detalles

  • Aplicación
    Especialidad
  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco
  • Certificación
    Certificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    440 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0397095
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tulco Oils Inc
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral blanco
  • Punto de vertido
    -12
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    96

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSFERENCIA DE CALOR DE 0397095 FG 200: 275
  • Certificación NSF
  • Certificación OU

También puede gustarle