Motion
0954046

Tulco Oils
0954046

Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - 55 galones (EE. UU.), bidón, grado ISO 68 , plazo de entrega 5
Artículo MI #13907588
No. Fabricante 0954046
Precio5,582.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0954046

Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas - 55 galones (EE. UU.), bidón, grado ISO 68 , plazo de entrega 5
Artículo MI #13907588
No. Fabricante 0954046
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
Precio5,582.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 gal
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    388.3 lb

Detalles

  • Aplicación
    Compresores de tornillo giratorios, compresores alternativos, compresores de paletas giratorias, sopladores, bombas de vacío
  • Tipo de base
    PAO
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Excelente estabilidad térmica y de oxidación • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes • Mayor vida útil • Menores costes de mantenimiento • Menor solubilidad de gas • Menor consumo/sobrecarga de caries
  • Punto de inflamación
    540 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0954046
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Punto de vertido
    -49 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Índice de viscosidad
    142

Descripción general

Descripción del fabricante
0954046 COMPRESOR SINTÉTICO 68 ACEITE:1/55
  • Excelente estabilidad térmica y de oxidación
  • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
  • Mayor vida útil
  • Menores costes de mantenimiento
  • Disminución de la solubilidad del gas
  • Reducción del consumo excesivo

You May Also Like