Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorBalde de 5 galones
- Grado ISO32
- Altura total15.50 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Peso36.1 lb
Detalles
- AplicaciónTodo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, sistemas de engranajes abiertos, rellenos para cajas de engranajes de vida útil, turbinas, sistemas de circulación
- Capacidad del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tipo de contenedorCubeta
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• Excelente resistencia de la película • Rendimiento a temperaturas bajas y altas • Compatible con múltiples metales • Consumo de energía reducido • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o nulas • Intervalos de drenaje prolongados
- Punto de inflamación415 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0979026
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de aceiteMineral
- Tipo de productoAceite para máquinas
Descripción general
- Excelente resistencia de la película
- Rendimiento a bajas y altas temperaturas
- Compatible con múltiples metales
- Reducción del consumo de energía
- Tendencias muy bajas o nulas a lodos y barniz
- Intervalos de drenaje extendidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación