Motion
5103046

Tulco Oils
5103046

Aceite para engranajes - 55 gal (EE. UU.), bidón, ISO 68
Artículo MI #13907601
No. Fabricante 5103046
Precio5,365.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5103046

Aceite para engranajes - 55 gal (EE. UU.), bidón, ISO 68
Artículo MI #13907601
No. Fabricante 5103046

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,365.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    386.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Todo tipo de engranajes cerrados, cojinetes lisos y de rodillos pesados o de carga ligera, rellenos para cajas de engranajes de por vida
  • Tipo de base
    PAO
  • Capacidad del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    486 °F
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5103046
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Punto de vertido
    -54 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    138

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES 5103046 4068 : 1/55
  • Excelente resistencia de la película
  • Excelente rendimiento a bajas y altas temperaturas
  • Compatible con múltiples metales
  • Reducción del consumo de energía
  • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
  • Intervalos de drenaje extendidos en comparación con los fluidos convencionales

También puede gustarle