Motion
5235046

Tulco Oils
5235046

Aceite para engranajes - Polialfaolefina, 55 gal (EE. UU.), tambor, 5
Artículo MI #13907620
No. Fabricante 5235046
Precio8,003.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5235046

Aceite para engranajes - Polialfaolefina, 55 gal (EE. UU.), tambor, 5
Artículo MI #13907620
No. Fabricante 5235046
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
Precio8,003.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 gal
  • Grado ISO
    680
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    393.8 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cajas de engranajes de maquinaria alimentaria, engranajes de tornillo sin fin de maquinaria alimentaria, engranajes rectos de maquinaria alimentaria y sistemas de válvulas
  • Tipo de base
    PAO (polialfaolefina)
  • Certificación
    Certificación NSF HT-I, FDA 21CFR 178.3570
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    540 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    5235046
  • Plazo de entrega del fabricante
    5
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Polialfaolefina
  • Punto de vertido
    -30
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos
  • Índice de viscosidad
    162

Descripción general

Descripción del fabricante
5235046 ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES FG 680: 1/55
  • Excelente estabilidad térmica y oxidativa
  • Excelentes propiedades antidesgaste EP
  • Excelente protección contra el óxido
  • Excelente demulsibilidad