Motion
5112026

Tulco Oils
5112026

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 32 , 5 gal (EE. UU.), cubo
Artículo MI #13907625
No. Fabricante 5112026
Precio437.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
5112026

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 32 , 5 gal (EE. UU.), cubo
Artículo MI #13907625
No. Fabricante 5112026
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
Precio437.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    34.7 lb

Detalles

  • Aplicación
    Bombas de paletas, bombas de pistón, bombas de engranajes
  • Tipo de base
    PAO
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba • Rendimiento EP y antidesgaste • Excelentes características de filtrabilidad y demulsibilidad • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel
  • Punto de inflamación
    458 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    5112026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Punto de vertido
    -55 °F
  • Viscosidad
    148
  • Índice de viscosidad
    148

Descripción general

Descripción del fabricante
5112026 FLUIDO HYD SINTÉTICO 32: 1/5
  • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba
  • Rendimiento EP y antidesgaste
  • Excelente filtrabilidad y características de demulsibilidad
  • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel

También puede gustarle