Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño/tipo del contenedorBalde de 5 galones
- Grado ISO100
- Altura total15.50 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Peso35.5 lb
Detalles
- AplicaciónCompresores de tornillo giratorios, compresores alternativos, compresores de paletas giratorias, sopladores, bombas de vacío
- Tipo de basePAO
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorCubeta
- País de origenEE. UU.
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• Excelente estabilidad térmica y de oxidación • Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes • Mayor vida útil • Menores costes de mantenimiento • Menor solubilidad de gas • Menor consumo/sobrecarga de caries
- Punto de inflamación510 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Código de armonización3902.90.0050
- Número de catálogo del fabricante0987026
- Plazo de entrega del fabricante5
- Tipo de aceitePAO
- Punto de vertido-49 °F
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- Índice de viscosidad142
Descripción general
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación
- Tendencias de barnices y lodos muy bajas o inexistentes
- Mayor vida útil
- Menores costes de mantenimiento
- Disminución de la solubilidad del gas
- Reducción del consumo excesivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de la industria del acero de Tulco OilsTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de metalurgia y fresadoras de acero.
Ver la documentación
Soluciones de procesamiento de alimentos TulcoTulco Oils formula lubricantes avanzados de base sintética y mineral diseñados por LUBSOIL para satisfacer todas las aplicaciones industriales de alimentos y bebidas.
Ver la documentación