Motion
0486026

Tulco Oils
0486026

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , 5 gal (EE. UU.), cubo
Artículo MI #13907660
No. Fabricante 0486026
Price$346.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0486026

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , 5 gal (EE. UU.), cubo
Artículo MI #13907660
No. Fabricante 0486026
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
Price$346.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    36.5 lb

Details

  • Aplicación
    Bombas de paletas, bombas de pistón, bombas de engranajes
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba • Rendimiento EP y antidesgaste • Excelentes características de filtrabilidad y demulsibilidad • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel
  • Punto de inflamación
    438 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    0486026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral
  • Punto de vertido
    -12 °F
  • Viscosidad
    98
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0486026 SUPERHIDRÁULICO AW 100: 1/5
  • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba
  • Rendimiento EP y antidesgaste
  • Excelente filtrabilidad y características de demulsibilidad
  • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo