Motion
0486045

Tulco Oils
0486045

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #13907661
No. Fabricante 0486045
Precio3,392.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0486045

Fluido hidráulico - No apto para alimentos, grado ISO 100 , 55 gal (EE. UU.), tambor
Artículo MI #13907661
No. Fabricante 0486045
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
Precio3,392.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tambor de 55 gal
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    35 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso
    401.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Bombas de paletas, bombas de pistón, bombas de engranajes
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba • Rendimiento EP y antidesgaste • Excelentes características de filtrabilidad y demulsibilidad • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel
  • Punto de inflamación
    438 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    0486045
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    Aceite mineral
  • Punto de vertido
    -12 °F
  • Viscosidad
    98
  • Índice de viscosidad
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
0486045 SUPERHIDRÁULICO AW 100: 1/55
  • Mayor vida útil del aceite y durabilidad de la bomba
  • Rendimiento EP y antidesgaste
  • Excelente filtrabilidad y características de demulsibilidad
  • Estabilidad térmica y de oxidación de primer nivel