Motion
0130026

Tulco Oils
0130026

Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 80w90
Artículo MI #13907670
No. Fabricante 0130026
Precio376.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tulco Oils
0130026

Aceite para engranajes - 5 gal (EE. UU.), cubo, ISO 80w90
Artículo MI #13907670
No. Fabricante 0130026
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
Su precio$376.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    80w90
  • Altura total
    15.50 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso
    36.9 lb

Detalles

  • Aplicación
    Diferenciales de alta resistencia, engranajes industriales, cajas de transferencia, engranajes hipoides
  • Tipo de base
    PAO
  • Capacidad del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    414 °F
  • Código de armonización
    3902.90.0050
  • Número de catálogo del fabricante
    0130026
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Punto de vertido
    -22 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
0130026 GL-5 80W90: 1/5 5 BOLSA DE GAL
  • Alta estabilidad térmica
  • Prolonga la vida útil del engranaje y los cojinetes
  • Protege contra el desgaste de baja velocidad/alta torsión
  • Excelente control de la espuma