Motion
LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q

LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q
Artículo MI #13908594
No. Fabricante LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q
Price $102.41 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q

LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q
Artículo MI #13908594
No. Fabricante LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 102.41 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Lead Wire Length
    300mm
  • Port Size
    1/4-28

Details

  • Actuation
    2-Position Normally Open
  • Flow Direction
    2-Way
  • Function
    None
  • Manual Override Type
    Manual Override
  • Number Of Solenoids
    Single
  • Piping Type
    Base Mounted
  • Series
    LVM10
  • Solenoid Electrical Entry
    Plug Connector w/ 300mm Lead Wire
  • Solenoid Supply Voltage
    24 V dc
  • Standards Met
    CE Compliant
  • Surge Suppressor
    Surge Suppressor
  • Wetted Parts Material
    Plate - PEEK, Diaphragm - Kalrez®

Overview

Mfr description
LVM10R4-5C1U-2-KZ-Q CHEMICAL VALVE, 2 PO

Customers Also Bought