Motion
KT12I1B  4P  8 60 10 P

SMC CORP OF AMERICA
KT12I1B 4P 8 60 10 P

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #13915607
No. Fabricante KT12I1B 4P 8 60 10 P
Precio2,360.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KT12I1B 4P 8 60 10 P

Regulador reductor de presión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #13915607
No. Fabricante KT12I1B 4P 8 60 10 P
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
Precio2,360.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    2.0 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    KT

Descripción general

Descripción del fabricante
KT12I1B 4P 8 60 10 P AP GAS DE PROCESO TÉCNICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"