Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor1000mm
- Tamaño del puerto1/4-28
Detalles
- Accionamiento2-Position normalmente abiertas
- Tipo de soporteSoporte
- Dirección del flujo2-Way
- FunciónCircuito estándar de ahorro de energía
- Número de solenoidesIndividual
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieLVM10
- Entrada eléctrica del solenoideArandela con cable conductor 1000mm
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCumple con CE
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Material de piezas húmedasPlaca - PFA, diafragma - Kalrez®