Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor300mm
- Tamaño del puerto1/4-28
Detalles
- Accionamiento2-Position normalmente abiertas
- Dirección del flujo2-Way
- FunciónCircuito estándar de ahorro de energía
- Tipo de anulación manualAnulación manual
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieLVM10
- Entrada eléctrica del solenoideConector macho con cable conductor 300mm
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Estándares cumplidosCumple con CE
- Supresor de sobretensiónSupresor de sobretensión
- Material de piezas húmedasPlaca - PFA, diafragma - FKM