Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Accionamiento2-Position individuales
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Dirección del flujo5-Way
- Tipo de anulación manualTipo de empuje sin bloqueo
- Número de solenoidesIndividual
- PilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Serie10-SY5000
- Entrada eléctrica del solenoideConector M8 sin cable conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Supresor de sobretensióncon supresor de tensión de luz/sobretensión