Motion
10-SY5320-5WOZ-01T-F2

SMC
10-SY5320-5WOZ-01T-F2

10-SY5320-5WOZ-01T-F2
Artículo MI #13924492
No. Fabricante 10-SY5320-5WOZ-01T-F2
Precio132.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
10-SY5320-5WOZ-01T-F2

10-SY5320-5WOZ-01T-F2
Artículo MI #13924492
No. Fabricante 10-SY5320-5WOZ-01T-F2
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
Precio132.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado 3-Position
  • Tipo de soporte
    con soporte lateral
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Dirección del flujo
    5-Way
  • Tipo de anulación manual
    Tipo de empuje sin bloqueo
  • Número de solenoides
    Doble
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    10-SY5000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8 sin cable conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Supresor de sobretensión
    con supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
10-SY5320-5WOZ-01T-F2 4/5 SOLENOIDE DE PUERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo