Motion
BSBGE503FS22230SAF530

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE503FS22230SAF530

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - 5.1875 pulg. de diámetro interior, 270 mm OD, 154 mm de ancho del cartucho
Artículo MI #13928122
No. Fabricante BSBGE503FS22230SAF530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE503FS22230SAF530

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - 5.1875 pulg. de diámetro interior, 270 mm OD, 154 mm de ancho del cartucho
Artículo MI #13928122
No. Fabricante BSBGE503FS22230SAF530
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.1875 pulg.
  • Cartucho exterior Diámetro  
    270 mm
  • Cartucho Ancho  
    154 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    154 mm
  • Peso
    92.59 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1330 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    593 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    937 kN
  • Tipo de cojinete dividido
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de cojinete
    Gratis

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBG E503 F S 22230 SAF530 BRG KIT 503

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"