Motion
BSBGE608FS22236SAF536

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE608FS22236SAF536

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - 6.5000 pulg. de diámetro interior, 320 mm OD, 196 mm de ancho del cartucho
Artículo MI #13928127
No. Fabricante BSBGE608FS22236SAF536
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBGE608FS22236SAF536

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - 6.5000 pulg. de diámetro interior, 320 mm OD, 196 mm de ancho del cartucho
Artículo MI #13928127
No. Fabricante BSBGE608FS22236SAF536
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Cartucho exterior Diámetro  
    320 mm
  • Cartucho Ancho  
    196 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    196 mm
  • Peso
    121.25 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro de grafito esferoidal
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1070 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    672 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1083 kN
  • Tipo de cojinete dividido
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de cojinete
    Gratis

Descripción general

Descripción del fabricante
BSBG E608 F S 22236 SAF536 BRG KIT 608